VFR4340-3T V Series(VFR4340) SMC 43486774

 

VFR4340-3T V Series(VFR4340) SMC 43486774
VFR4340-3T V Series(VFR4340) SMC 43486774

V Series(VFR4340)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(T) コンジットターミナル注文コード43486774品番VFR4340-3T
参考基準価格(税別)¥20,190販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
管接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hzリード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする