VFR4340-1EC-04 V Series(VFR4340) SMC 43486844

 

VFR4340-1EC-04 V Series(VFR4340) SMC 43486844
VFR4340-1EC-04 V Series(VFR4340) SMC 43486844

V Series(VFR4340)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz管接続口径(04) 1/2リード線取出方法(E) グロメットターミナル注文コード43486844品番VFR4340-1EC-04
参考基準価格(税別)¥22,170販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzリード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形)シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする