コクゴ
ガラステープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
テープ幅(mm)
100
25
32
38
50
65
75
100
テープ厚さ(mm)
1.6
1.6
3
全14種類を一覧で見る
内容量
1個(30m)
注文コード
43493687
品番
7036-07
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。
※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
1.6
使用温度範囲(℃)
260
最高使用圧力
2MPa(20kgf/cm
2
)
最高使用温度(℃)
260
許容PV値(MPa・m/s)
16.5