曜日別特売
7036-08 ガラステープ コクゴ 43493696

ガラステープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)3
内容量1個(30m)注文コード43493696品番7036-08
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。
※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。

テープ幅(mm)25テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)260最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする