曜日別特売
7958-33 エラスタイト手袋C コクゴ 43493949

エラスタイト手袋C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード43493949品番7958-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000

MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。

用途
エラスタイト手袋C
Elastite C〈高α線放射性物質取扱用グローブ〉 クロロプレンを主原料とした作業性にすぐれた高気密度グローブです。
厚さ(mm)0.8全長(mm)820内径(Φmm)(カフ部)178規格7958-33(カフ部内径:7インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.8mm、長さ:33インチを意味します)サイズ(mm)(ハンド)241
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする