コクゴ
エラスタイト手袋C
MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
用途
エラスタイト手袋C
Elastite C〈高α線放射性物質取扱用グローブ〉 クロロプレンを主原料とした作業性にすぐれた高気密度グローブです。
内容量
1双
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43493827
5904
0.4
800
5904(カフ部内径:5インチ、ハンドサイズ:9.0インチ、厚さ:0.4mmを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43493836
5908
0.4
800
5908(カフ部内径:5インチ、ハンドサイズ:9.0インチ、厚さ:0.8mmを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43493845
6904
0.4
800
6904(カフ部内径:6インチ、ハンドサイズ:9.0インチ、厚さ:0.4mmを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43493854
6908
0.8
800
6908(カフ部内径:6インチ、ハンドサイズ:9.0インチ、厚さ:0.8mmを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43493863
6954
0.4
800
6954(カフ部内径:6インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.4mmを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43493879
6954A
0.4
800
6954(カフ部内径:6インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.4mmを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43493888
6958
0.8
800
6958(カフ部内径:6インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.8mmを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43493897
6958A
0.8
800
6958(カフ部内径:6インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.8mmを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43493906
6904-24
0.4
610
6904-24(カフ部内径:6インチ、ハンドサイズ:9.0インチ、厚さ:0.4mm、長さ:24インチを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43493915
6908-24
0.8
610
6908-24(カフ部内径:6インチ、ハンドサイズ:9.0インチ、厚さ:0.8mm、長さ:24インチを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43493924
7954-33
0.4
820
7954-33(カフ部内径:7インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.4mm、長さ:33インチを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43493933
7954-33A
0.4
820
7954-33(カフ部内径:7インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.4mm、長さ:33インチを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43493949
7958-33
0.8
820
7958-33(カフ部内径:7インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.8mm、長さ:33インチを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
43493958
7958-33A
0.8
820
7958-33(カフ部内径:7インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.8mm、長さ:33インチを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43493967
7954-28
0.4
720
7954-28(カフ部内径:7インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.4mm、長さ:28インチを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43493976
7954-28A
0.4
720
7954-28(カフ部内径:7インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.4mm、長さ:28インチを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43493985
7956-28
0.6
720
7956-28(カフ部内径:7インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.6mm、長さ:28インチを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43493994
7956-28A
0.6
720
7956-28(カフ部内径:7インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.6mm、長さ:28インチを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43494003
8904
0.4
800
8904(カフ部内径:8インチ、ハンドサイズ:9.0インチ、厚さ:0.4mmを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43494019
8908
0.8
800
8908(カフ部内径:8インチ、ハンドサイズ:9.0インチ、厚さ:0.8mmを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43494028
8954
0.4
800
8954(カフ部内径:8インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.4mmを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43494037
8954A
0.4
800
8954(カフ部内径:8インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.4mmを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
43494046
8954改良 ロート(曲手)
0.4
800
8954(カフ部内径:8インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.4mmを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43494055
8954A改良 ロート(平手)
0.4
800
8954(カフ部内径:8インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.4mmを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43494064
8958
0.8
800
8958(カフ部内径:8インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.8mmを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43494073
8958A
0.8
800
8958(カフ部内径:8インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.8mmを意味します)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43494089
8956
0.6
800
8956(カフ部内径:8インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.6mmを意味します。)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
43494098
8956A
0.6
800
8956A(カフ部内径:8インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.6mmを意味します。)
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください