コクゴ
エアーキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1巻(42m)
注文コード
43494755
品番
静電防止C-60D 167M
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材、クリーンルームでの梱包材として適しています。
電気抵抗値:5.0×10
9
Ω
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1200
長さ(m)
167
厚さ(mm)
4