曜日別特売
VFS1220-6D-01N VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1220) SMC 43495908

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1220)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43495908品番VFS1220-6D-01N
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類NPTコイル定格電圧(V)DC12リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径NPT1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしボディ形式(20) パイロット個別排気マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする