コクゴ
フラットピンセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
125
注文コード
43495918
品番
No.2WF
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐酸性で長寿命、エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。
クラス100において、表面洗浄処理済シールパッケージ
材質:クロームスチール(硬度390VC及び40RC)
用途
普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに最適です。
全長(mm)
125
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
9
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
2.2
寸法C(mm)
1.9