曜日別特売
NA100 ナノエアセルマット コクゴ 43497537

ナノエアセルマット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻(42m)注文コード43497537品番NA100
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ゴミ減容量につながり産廃処理費用の削減、容器リサイクル法に基づく委託料の軽減効果があります。
物流コストの軽減につながります。
行政による地球温暖化ガス排出規制への対応商品として適しています。
企業様の環境対策の取り組みとして消費者へのPR効果に寄与します。

材質PE+バイオマスプラ30%幅(mm)1200長さ(m)42空気粒高(mm)4空気粒径(mm)10構造2層厚さ(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする