コクゴ
PTFEフィルター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43499375
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
PTFE100%を特殊成形した製品です。
フィルター外径(mm)
12
寸法B(mm)
25
寸法C(Φmm)
5
寸法D(Φmm)
16
穴径(μm)
約5~10