ANX-B505 ボンベスタンド コクゴ 43499874

ボンベスタンド

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台仕様アジャスター付き注文コード43499874品番ANX-B505
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法(mm)622W×256D×447Hパイプ径(Φmm)25材質(パイプ)スチール、 メラミン焼付塗装仕上収納径(Φmm)Φ108以内収納数500L×5本仕様アジャスター付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする