曜日別特売
VFS2300-3FA VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2300) SMC 43504238

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)接続口径(-) サブプレートなし注文コード43504238品番VFS2300-3FA
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式(突出形)CE-対応品(-) なし合成シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする