曜日別特売
VFS3110-5EZ-02T V Series(VFS3110) SMC 43508614

 

VFS3110-5EZ-02T V Series(VFS3110) SMC 43508614
VFS3110-5EZ-02T V Series(VFS3110) SMC 43508614

V Series(VFS3110)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPTF1/4リード線取出方法(E) グロメットターミナル注文コード43508614品番VFS3110-5EZ-02T
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類NPTFコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式2位置シングルポート数5管接続口径NPTF1/4使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする