VFS3110R-2EZ-03 V Series(VFS3110R) SMC 43509235

 

VFS3110R-2EZ-03 V Series(VFS3110R) SMC 43509235
VFS3110R-2EZ-03 V Series(VFS3110R) SMC 43509235

V Series(VFS3110R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Rc3/8注文コード43509235品番VFS3110R-2EZ-03
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法(E) グロメットターミナル管接続口径Rc3/8手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする