SMC
V Series(VFS3110R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Rc1/4
注文コード
43509262
品番
VFS3110R-6DZ-02
参考基準価格(税別)
¥16,610
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
コイル定格電圧(V)
DC12
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
Rc1/4
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード