VFS3110R-3DZ-02T V Series(VFS3110R) SMC 43509287

 

VFS3110R-3DZ-02T V Series(VFS3110R) SMC 43509287
VFS3110R-3DZ-02T V Series(VFS3110R) SMC 43509287

V Series(VFS3110R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径NPTF1/4注文コード43509287品番VFS3110R-3DZ-02T
参考基準価格(税別)¥16,610販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類NPTFコイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル管接続口径NPTF1/4手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする