曜日別特売
CM2407 PTFE回転子 コクゴ 43510058

PTFE回転子

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)60
内容量1袋(2個)注文コード43510058品番CM2407
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。
平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌
渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。
アルニコ磁石を使用。

長さ(mm)60厚さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43510058
2022-10-26
用途: 農薬等の攪拌時
農・林・水産業

小型のスターラーを使っても低速で十分に攪拌できたので大変良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする