曜日別特売
TBB-0415 ブレードロック コクゴ 43512517

ブレードロック

商品レビューを投稿する
返品不可
ねじ径R1/2
寸法A(Φmm)15
内容量1個注文コード43512517品番TBB-0415
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。
●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。

最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじの種類Rねじ径R1/2寸法D1(Φmm)22.2寸法D2(Φmm)17寸法B(Φmm)22寸法A(Φmm)15ねじ部JIS規格 B0203:1999による
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする