コクゴ
ブレードロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法R
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
寸法A(Φmm)
12
6
8
9
10
12
15
19
25
32
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43512675
品番
TBS-0212
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。
安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
ねじの種類
R
寸法D1(Φmm)
18.2
寸法D2(Φmm)
12.5
寸法d(Φmm)
8
寸法B(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
12
寸法R
1/4
寸法HEX(mm)
26