コクゴ
ブレードロック
TBS-0415
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(Φmm)
15
6
8
9
10
12
15
19
25
32
寸法R
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43512727
品番
TBS-0415
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。
安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
寸法D1(Φmm)
22.2
寸法D2(Φmm)
17
寸法d(Φmm)
14
寸法B(Φmm)
22
寸法A(Φmm)
15
ねじの種類
R
寸法R
1/2
寸法HEX(mm)
30