コクゴ
ねじ込継手ブッシング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ねじ径R&Rc
3/8×1/8
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/8
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1″×1/2
1″×3/4
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43512989
品番
GBU-0301-BS
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
【仕様】
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
5
ねじ径R&Rc
3/8×1/8
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。