曜日別特売

フッ素樹脂GL18ジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード43513628品番BL59330
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用
フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。
コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。
チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。

使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。耐圧力(kPa)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする