曜日別特売

フローモニター羽根付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード43514048品番OB872005
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

液体やガスの流れを観察し、流路方向の限定はありません。
水の場合は約150mL/分から内部の色付き羽根が回転を始めます。
3色の羽根色から流す溶液色を考慮して使い分けることが可能です。

材質ボディ:ポリメチルペンテン(PMP)羽根:ポリプロピレン(PP)仕様ガンマ線、EOG滅菌可能耐熱温度(℃)60耐圧力(kPa)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする