曜日別特売
VFS3230-5DOZ-03F-Q V Series(VFS3230) SMC 43514117

 

VFS3230-5DOZ-03F-Q V Series(VFS3230) SMC 43514117
VFS3230-5DOZ-03F-Q V Series(VFS3230) SMC 43514117

V Series(VFS3230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径G3/8注文コード43514117品番VFS3230-5DOZ-03F-Q
参考基準価格(税別)¥19,250販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
コイル定格電圧(V)DC24ねじの種類G管接続口径G3/8切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする