曜日別特売
VFS3230-3DZ-02N V Series(VFS3230) SMC 43514205

 

VFS3230-3DZ-02N V Series(VFS3230) SMC 43514205
VFS3230-3DZ-02N V Series(VFS3230) SMC 43514205

V Series(VFS3230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径NPT1/4注文コード43514205品番VFS3230-3DZ-02N
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)ねじの種類NPT管接続口径NPT1/4切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする