SMC
V Series(VFS3230)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
G3/8
注文コード
43514232
品番
VFS3230-4DZ-03F-Q
参考基準価格(税別)
¥19,910
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
G3/8
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気