コクゴ
マスキングテープ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
テープ幅(mm)
24
12
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(54.9m)
注文コード
43516315
品番
81262
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
用途
高温条件で(150℃)PCBゴールドのウェーブハンダ付けやPCBのマスキングに使用できます。
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
54.9
厚さ(mm)
0.18
テープ厚さ(mm)
0.18
抵抗値(Ω)
1.2×1011