曜日別特売
INSTAX WIDE K R 5 インスタントカラーフイルム instax WIDE 富士フイルムイメージングシステムズ 43517749

 

INSTAX WIDE K R 5 インスタントカラーフイルム instax WIDE 富士フイルムイメージングシステムズ 43517749
INSTAX WIDE K R 5 インスタントカラーフイルム instax WIDE 富士フイルムイメージングシステムズ 43517749

インスタントカラーフイルム instax WIDE

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード43517749品番INSTAX WIDE K R 5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!

ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
注意
※instax WIDE チェキ専用フィルムとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43517749
2023-05-12
用途: イベントで
サービス業

通常のチェキより2倍のサイズです。品質も問題ありません。
また、あちこちで在庫不足の為大変助かりました。迅速な発送もありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする