大阪魂
(+)皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
7
8
10
15
12
14
16
18
20
25
30
50
35
40
45
6
十字穴番号
2
2
3
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43518465
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.97/(最小)4.84
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
寸法dk(Φmm)
10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧