ANCAP(アンカップ)
Belemディナー皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43520174
品番
3300-0202
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,067
販売価格(税別)
¥
2,788
バスケットに入れる
テーブルウェアの基本である使いやすさとスタイルデザインの両面にわたって考えられたシリーズです。
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
282×24
寸法(cm)
28