ANCAP(アンカップ)
Imperoステーキ楕円皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43520427
品番
3300-0008
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
オーソドックスな中厚なシェイプは、強度も高く、プロユースに適しています。
長辺(mm)
290
短辺(mm)
250
高さ(mm)
27
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(cm)
29