MIYAMA[卓上消耗品]
白磁そら豆プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43521407
品番
0322-0022
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
長辺(mm)
302
短辺(mm)
140
高さ(mm)
25
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(cm)
30