カネ大白木屋
NBグランディナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43523498
品番
5000-0402
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
アルミナを40%配合した、強化ニューボンのシリーズ。
材質
強化ニューボン
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
265×24
寸法(cm)
27