カネ大白木屋
フュージョンホワイトリム皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
223×28
265×32
223×28
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43527059
品番
0410-0102
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
223×28
寸法(cm)
23