曜日別特売
0410-0618 万歴赤絵丸小付 カネ大白木屋 43527838

万歴赤絵丸小付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード43527838品番0410-0618
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
直径(Φmm)80高さ(mm)30材質強化磁器電子レンジ食器洗浄機サイズ2.5寸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする