曜日別特売
0407-6036 粉引ソワール高台小鉢 カネ大白木屋 43530428

粉引ソワール高台小鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード43530428品番0407-6036
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
直径(Φmm)93高さ(mm)95材質ガラス電子レンジ食器洗浄機×寸法(cm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする