カネ大白木屋
金結晶ろくろ目ちぎり小鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43530473
品番
0407-0711
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
3.0寸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×102×67