曜日別特売
0203-0154 呉須巻点彩高台小付 カネ大白木屋 43530638

呉須巻点彩高台小付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード43530638品番0203-0154
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
直径(Φmm)87高さ(mm)69材質強化磁器電子レンジ食器洗浄機サイズ3.0寸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする