曜日別特売
0307-0135 黒伊賀石目鉢 カネ大白木屋 43530936

黒伊賀石目鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)110
内容量1個注文コード43530936品番0307-0135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
直径(Φmm)110高さ(mm)30材質磁器電子レンジ食器洗浄機サイズ3.3寸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする