曜日別特売
0307-0134 黒伊賀石目鉢 カネ大白木屋 43530945

黒伊賀石目鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
直径(Φmm)125
内容量1個注文コード43530945品番0307-0134
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
直径(Φmm)125高さ(mm)35材質磁器電子レンジ食器洗浄機サイズ4.0寸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする