曜日別特売
0411-1312 ヒワ釉ボール カネ大白木屋 43532004

ヒワ釉ボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード43532004品番0411-1312
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
直径(Φmm)165高さ(mm)65材質強化磁器電子レンジ食器洗浄機サイズ5.0寸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする