カネ大白木屋
透かし珍味
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
赤
山吹イエロー
赤
マシュー青磁
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43533684
品番
0732-0029
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
直径(Φmm)
55
高さ(mm)
39
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
色
赤