カネ大白木屋
三角珍味
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
黒マット
白磁
黒マット
黄
オレンジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43533718
品番
0407-0521
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
色
黒マット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×43