カネ大白木屋
桔梗型珍味
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
黄
赤筋
黄
トルコ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43533779
品番
0831-0103
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
35
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
色
黄