カネ大白木屋
丸珍味
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
黄
赤絵花ちらし
朱赤
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43534463
品番
5000-0138
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
色
黄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×35