カネ大白木屋
正角珍味
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
朱赤
グリーン
朱赤
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43534488
品番
5000-0140
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
色
朱赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×35