0407-0756 白釉しのぎ尺長皿 カネ大白木屋 43535434

白釉しのぎ尺長皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード43535434品番0407-0756
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
長辺(mm)310短辺(mm)135高さ(mm)28材質磁器電子レンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする