カネ大白木屋
万葉草花丸菜皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
182×32
168×30
182×32
205×35
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43536518
品番
0411-0602
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
182×32
寸法(cm)
18