VHS40-N04B-Z-X1 V Series(VHS40) SMC 43537567

V Series(VHS40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43537567品番VHS40-N04B-Z-X1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,550
ねじの種類(N) NPT管接続口径(04) 1/2仕様(-X1) ボディ赤色材質ハンドル/ボンネット:(B) アルミボディサイズ40設定圧力単位(Z) 製品銘板の単位表記はpsi
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする